BlueLEDマウス コンパクト 静音ボタン Bluetooth 3ボタン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70601275 品番M-FBL3BBSBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,060
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

静音スイッチ搭載で、音が気になる場所や時間帯での使用に最適! コンパクトボディーでモバイルに最適な3ボタンBluetooth(R)BlueLEDマウス。

付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1 ブルー サイズSサイズ 質量(g)マウス本体:約43g※電池を含まず 電源本体:単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本 適合規格Bluetooth 3.0 Class2 / プロファイル:HID(Human Interface Device) 対応OSWindows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS Sierra(10.12) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式無線 対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、macOS搭載機 分解能1000/2000カウント(切替可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:52.4×73.6×33.6 通信方式FHSS方式 保証期間6カ月 ボタン数3個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約137時間 連続待機時間約468日 ホイール数1個 接続台数1台のみ 使用期間約334日(想定) ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式光学センサー方式 電波周波数2.4GHz帯

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70601275 M-FBL3BBSBU 73835817 M-BY10BRSKBK ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン 抗菌 静音 軽量 IR LED Sサイズ エレコム ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン 抗菌 静音 軽量 IR LED Sサイズ エレコム 1個 2,698 税込2,968 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする