BG25532 ディーゼルISC DPF分解洗浄用クリーナー 946ml BGジャパン 70602797 BG25532 ディーゼルISC DPF分解洗浄用クリーナー 946ml BGジャパン 70602797

ディーゼルISC DPF分解洗浄用クリーナー 946ml

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70602797 品番BG25532
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

DPFプラスHPを使用してもDPFの詰りや強制再生の回数が改善されない場合、アッシュ(石灰)がDPFに詰まっている場合があります。
この場合は、DPFの分解洗浄によりアッシュを取り除くことが可能です。
本製品は東京消防庁の消防車のDPF洗浄の指定品になっています。

用途DPFの分解洗浄用の洗浄剤です。二分割、三分割できるタイプのDPF対して高い洗浄効果があります。ドブ漬けタイプではないので、使用する洗浄剤も最小限ですみます。DPFの詰りの状態により適量のみ使用することができるので、とても経済的です。 材質ボトル:プラ 内容量(mL)946
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本製品はディーゼル車専用です。ガソリン車には使用出来ません。
※燃料タンクには入れないで下さい。
※既に破損しているDPFに対しての効き目はありません。
※DPFの状態により、洗浄しても効果が無い場合もあります。
※分解洗浄後、DPFを組み直し、強制再生する際に5分位白煙とにおいがでます。
※廃液、排水等は国、自治体等の規則に従って適切に処理して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:146

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用オイル・ケミカル・洗車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする