530694 LEDシーケンシャルモールデイライト機能付 JET INOUE(ジェットイノウエ) 70602946 530694 LEDシーケンシャルモールデイライト機能付 JET INOUE(ジェットイノウエ) 70602946 530694 LEDシーケンシャルモールデイライト機能付 JET INOUE(ジェットイノウエ) 70602946 530694 LEDシーケンシャルモールデイライト機能付 JET INOUE(ジェットイノウエ) 70602946

LEDシーケンシャルモールデイライト機能付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70602946 品番 530694
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ウィンカー連動用シーケンシャルLEDモール。
スモールランプに合わせ、デイライトのようにブルーまたはホワイトの発光をし、ウィンカーを入れるとアンバー色に切り替わりLED点灯が流れだします。
モールはカットOKで好みの長さにすることが可能。
LEDの粒を抑えるシリコンボディを採用し面発光のような輝き。
右側へ流れるタイプ・左側へ流れるタイプの2本セット。
DC12V/24V共用。

用途ブルー又はホワイト色の点灯から、ウィンカーを入れると流れるアンバー色に切り替わります。流れる点灯はウィンカーの点滅に合わせて連動します。 付属品RL本体各1本、エレクトロタップ6個、防水キャップ2個(カット時使用) コード長さ(mm)本体〜コントローラー:約450、コントローラー〜配線先端:約400 消費電力(mA)常時点灯:12V/550、24V/270、ウインカー点灯:12V/660、24V/330 LED色ホワイト/アンバー 定格作動電圧(V)DC10〜DC36 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約600×15×4
注意
※本製品は防水処理(IP/X7相当)をしておりますが完全防水ではありません。直接高圧洗浄機など吹き付けないでください。
※本製品をカットして使用した際の不適切な防水処理等による不具合や故障は補償対象外となります。
※本製品の商品名に「デイライト機能付き」とありますが、デイライトとしての点灯機能(車両ライトOFF/製品点灯、車両ライトON/製品無灯)はありません。ご注意ください。

商品説明動画

LEDシーケンシャルモール デイライト付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする