サンワダイレクト
サンワダイレクトの デスク・テーブル
サンワダイレクトの ワークデスク・簡易テーブル
サンワダイレクトの 昇降デスク・スタンディングデスク
デスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70603707
品番
100-ERD028M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルを回して、デスク天板を上下させる昇降デスクです。
昇降範囲は715〜112mmです。
操作しない時のハンドルは、邪魔にならないようにデスク内部に折り畳むことができます。
質量(kg)
29.5
均等耐荷重(kg)
(天板)60
高さ(mm)
725〜1120
幅(mm)
1200
奥行(mm)
500
仕様
アジャスターあり
材質
天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色
木目
使用工具
プラスドライバー/手袋
色(天板)
木目
組立時間
30分
色(フレーム)
ブラック
総耐荷重(kg)
60
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×600×18
六角レンチ(mm)
5
組立人数
1人
昇降範囲(mm)
(アジャスター使用時)725〜1120
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません