デスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70603716 品番100-ERD028W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルを回して、デスク天板を上下させる昇降デスクです。
昇降範囲は715〜112mmです。
操作しない時のハンドルは、邪魔にならないようにデスク内部に折り畳むことができます。

質量(kg)29.5 均等耐荷重(kg)(天板)60 高さ(mm)725〜1120 幅(mm)1200 奥行(mm)500 仕様アジャスターあり 材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ホワイト 使用工具プラスドライバー/手袋 色(天板)ホワイト 組立時間30分 色(フレーム)ホワイト 総耐荷重(kg)60 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×18 六角レンチ(mm)5 組立人数1人 昇降範囲(mm)天板部:(アジャスター使用時/最低)725、(アジャスター使用時/最高)1120
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする