曜日別特売
200-BAG176NV キャリングバッグ サンワダイレクト 70604319

200-BAG176NV キャリングバッグ サンワダイレクト 70604319
200-BAG176NV キャリングバッグ サンワダイレクト 70604319
200-BAG176NV キャリングバッグ サンワダイレクト 70604319
200-BAG176NV キャリングバッグ サンワダイレクト 70604319
200-BAG176NV キャリングバッグ サンワダイレクト 70604319
200-BAG176NV キャリングバッグ サンワダイレクト 70604319
200-BAG176NV キャリングバッグ サンワダイレクト 70604319
200-BAG176NV キャリングバッグ サンワダイレクト 70604319
200-BAG176NV キャリングバッグ サンワダイレクト 70604319
200-BAG176NV キャリングバッグ サンワダイレクト 70604319
200-BAG176NV キャリングバッグ サンワダイレクト 70604319
200-BAG176NV キャリングバッグ サンワダイレクト 70604319

キャリングバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード70604319品番200-BAG176NV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

通勤や通学、プライベートでも使いやすいシンプルなデザインのトートバッグです。
使用素材は、とても柔らかく、本革に近い見た目と質感を持っているPUレザーを採用しています。
メイン収納部は、ファスナー式でA4雑誌なども余裕で収納可能です。
ノートパソコンは、13.3型までの収納に対応しています。
内部はパソコンポケットのほかペットボトルホルダーやペン差し、小物収納ポケット付きです。
底鋲付きで、バッグが直接床に付くのを防止します。
便利なパスケース付きです。

仕様気室数:1気室、マチ拡張:なし、キャリーサポーター:なしセット内容ショルダーベルト、パスケース材質表装:PUレザー(合成皮革)ネイビー質量(g)約720寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×130×300(ショルダーベルト含む高さ550mm)対応13.3型適合サイズA4収納時寸法(mm)メイン収納部/約W380×D130×H245、パソコン収納部/W340×H220(面ファスナーまでH250)、タブレット・小物収納部/各幅W180×高さH170、ファスナーポケット/W120×D20×H140、ペンポケット×3/各W20×H140、スマートフォンポケット/W75×D20×H140保証期間初期不良のみ生産国中国
取扱説明書:なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする