詰め替えインク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード70605089 品番300-C370XLBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

キヤノン370BK用汎用インクカートリッジ詰め替えインクのセットです。
純正と同じ顔料インクを採用しています。
カートリッジに自分でインクを詰替えるタイプのインクです。

セット内容インク(370用60mL×3本)/専用カートリッジ1個 種別詰め替えインク 容量(mL)60(×3本) 適合機種メーカーCanon 対応機種PIXUSTS9030/PIXUSTS8030/PIXUSTS6030/PIXUSTS5130S/PIXUSTS5130/PIXUSTS5030S/PIXUSTS5030/PIXUSTS3130S/PIXUSTS203/PIXUSTR4530/PIXUSMX523/PIXUSMX513/PIXUSMG7730F/PIXUSMG7730/PIXUSMG6930/PIXUSMG5730/PIXUSMG4230/PIXUSMG4130/PIXUSMG3630/PIXUSMG3530/PIXUSMG3230/PIXUSMG3130/PIXUSMG2130 インク色顔料ブラック/ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー 詰替回数11回 インク染料/顔料 対応カートリッジPIXUSTS5130S/PIXUSTS5130/PIXUSTS3130S/PIXUSTS203/PIXUSTR4530/PIXUSMX523/PIXUSMX513/PIXUSMG4230/PIXUSMG4130/PIXUSMG3630/PIXUSMG3530/PIXUSMG3230/PIXUSMG3130/PIXUSMG2130/BCI-370XLPGBK/BCI-370PGBK/BC-346XL/BC-346/BC-345XL/BC-345/BC-341XL/BC-341/BC-340XL/BC-340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする