ヘッドセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70605344 品番400-BTSH020BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

髪型を崩さずに使えるヘッドバンドタイプ小型で持ち運びにも便利なコンパクトサイズ。
デスクやカバンの中に入れてもかさばりにくい。
外付けのノイズキャンセルマイクでWEB会議や通話に最適低遅延接続が可能で、ゲームなどにも使える交換用のイヤースポンジ付き。

適合機種
Bluetooth対応のスマートフォン・タブレット・PC・携帯電話
マイク指向性:全指向性
ノイズキャンセリング機能搭載
ブラック 適合規格Bluetooth5.0 接続方式Bluetooth 通信方式Ver5.0 充電時間(時間)約3 連続再生時間約11時間 指向性全(無)指向性 伝送方法GFSK 周波数(GHz)2.402〜2.480 ポート充電:microUSB 装着方式両耳 通信距離(m)10 イヤホン形状ネックバンド型 連続待受時間約200 対応コーデックSBC 音量調節対応 ノイズキャンセリング対応 連続通話時間(時間)約14 マルチポイント対応 対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-10
用途:
オンライン会議
国立大学法人岡山大学 様 (教育・研究機関)

音声がクリアに聞こえます。すばらしい。購入して正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする