HDMIケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70605789 品番 500-HD026-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

4K/60Hz、18Gbps伝送に対応した、プレミアムHDMIスーパースリムケーブルです。
ケーブル直径は約3.2mmと細く、コネクタもコンパクトで扱いやすいです。
プレミアムHDMIケーブル認証を取得しています。
色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。
明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。
映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応でイーサネット信号の双方向通信が可能です。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施しています。
3重シールド構造対応で、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグを採用で、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質、音質の劣化を防止します。

ブラック 規格線材(UL):UL2725/VW1導体/36AWG、PREMIUMHDMI認証品 ケーブル長(m)約1.8(コネクタカバー含む)±50mm公差あり コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMIタイプAコネクタ-タイプAコネクタ) 材質(ケーブル)PVC ケーブル外径(Φmm)約3.2 ケーブル種類スリムケーブル イーサネット対応対応
注意
※各機能に対応した機器、環境が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする