日東紅茶
日東紅茶の お茶
日東紅茶の 紅茶
日東紅茶の 紅茶ティーバッグ
デイリークラブティーバッグ 20袋入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20袋×48セット)
注文コード
70606236
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,480
販売価格(税込)
¥12,938
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
デイリークラブが生まれ変わります、密封個包装となり、光・水分・においから紅茶の味や香りを守ります。
寸法(mm)
70×40×157
質量(g)
46
保存方法
常温
原材料
紅茶(スリランカ、インド、その他)
栄養成分
1袋(2g)当り:6kcal
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。