彩り野菜のクリームシチュー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(21.6g×4個) 注文コード70606367 品番-
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,294
販売価格(税別)
1,198

「北海道産生乳100%の生クリーム」で口どけまろやかに仕上げた本格クリームシチューです。

質量(g)29 種類クリームシチュー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×40×140 原材料牛乳(国内製造)、ブロッコリー、クリーム、蒸し鶏肉、にんじん、オニオンソテー、脱脂粉乳、チキンエキス、でん粉、ホワイトルウ、バター、砂糖、ポークエキス、ブイヨン風調味料、スイートコーンパウダー、食塩、チーズ加工品、オニオンエキスパウダー、チキンオイル、香辛料、ホタテエキス、還元水あめ、酵母エキスパウダー/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む) アレルギー卵:-、乳:〇、小麦:〇、そば:-、落花生:-、えび:-、かに:- 栄養成分(各1食あたり)エネルギー:103kcal、たんぱく質:4.4g、脂質:5.2g、炭水化物:9.7g、食塩相当量:1.4g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする