赤から監修 カップ赤からきしめん

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(180g×24個) 注文コード70606446 品番-
参考基準価格(税別)¥6,576 販売価格(税込) ¥7,018
販売価格(税別)
6,498

『赤から鍋』の〆に選べる”きしめん”をカップめんで再現しました。
お店の味わいをご家庭でお手軽にお楽しみいただけます。

寸法(mm)146×146×74 質量(g)180 種類赤からきしめん カロリー(kcal)1食分(180g)当り:283 原材料めん(小麦粉(小麦(国産))、食塩、植物油脂、大豆食物繊維、調味酢、酵母エキス)、スープ(糖類、たん白加水分解物、しょうゆ、みそ、食塩、動物油脂、コチュジャン、乳糖、野菜エキス、チキンエキス、唐辛子、しょうゆもろみ、ゼラチン、粉末みそ、ローストガーリックペースト、おろしにんにく、かつおエキス、香味油、香辛料、植物油脂)、かやく(あげ玉、味付油あげ、味付肉そぼろ、ねぎ、にら)/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、ソルビット、増粘多糖類、着色料(パプリカ色素、カラメル)、乳化剤、セルロース、トレハロース、膨張剤、酸化防止剤(V.E、ローズマリー抽出物)、香料、炭酸水素ナトリウム、香辛料抽出物、(一部に卵・乳成分・小麦・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) 入数(個)24
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする