※着用例(モデル176cm/サイズL)

ポリエステルヤッケ

(62件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM ネイビー 注文コード70606568 品番-
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

頭の上から被るポリエステル製のヤッケになります。
ちょっとした雨や風、泥除けとしてお使いいただけます。別売のポリエステルパンツとセットで着用いただけます。
紐による調節可能なフードと胸の真ん中に便利なファスナー付きポケットが付いています。
袖口はゴム入りなので作業がし易くなっています。

ネイビー サイズM 材質ポリエステル100% 着丈(cm)72 適応身長(cm)160〜170 裄丈(cm)81 適応胸囲(cm)84〜92 性別男女兼用
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
掃除に使用

価格と品質のバランスは良い。
リピート購入しています。

ただサイズのもっと大きいものが欲しい。
せめて4Lまで展開してくれると嬉しい。
モノタロウさん、よろしくお願いいたします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
70606604
2025-12-15
用途:
塗装作業

安くて丈夫で言うことなし!
最高です!
ブルーも欲しいです!宜しくお願い申し上げます!

対象商品:
70606604
2025-01-06
用途:
屋外作業に

腕が少し短い感じがしますが、つくりも良く問題なく使用できます。

対象商品:
70606577
2025-01-17
用途:
汚れ作業。
建設業・工事業

お得な商品なのに、しっかりした作りでありがたいです。今後も利用したいと思います。

2025-04-03
用途:
野外作業時

防汚防風効果があり重宝していますが暑い時期はキツイかな

対象商品:
70606595
2023-12-11
用途:
ケレン作業
建設業・工事業

ケレン作業時の防汚用に購入しました
安価な為使い捨てでも良いかと思ってたが、結構使えますよ
すぐにリピ買いしました

対象商品:
70606629
2023-10-26
用途:
塗装作業
その他業種

軒天塗装の時にしぶきが飛び作業着に付くのを防ぐ為に購入しました。低価格なのに普段使ってるのと変わりなく使えました。

対象商品:
70606577
2023-05-24
用途:
肌寒いときの普段着
製造業

薄いのでウインドブレーカーと重ね着して肌寒いときに使っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする