- デジタルカーボンノギス 大画面 モノタロウ 70608284 - デジタルカーボンノギス 大画面 モノタロウ 70608284 - デジタルカーボンノギス 大画面 モノタロウ 70608284 - デジタルカーボンノギス 大画面 モノタロウ 70608284 - デジタルカーボンノギス 大画面 モノタロウ 70608284

デジタルカーボンノギス 大画面

(35件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70608284 品番 -
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

大画面デジタル表示なので、非常に測定数字が見やすくなりました。
カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。
ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。
すぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。

用途
外径測定。内径測定。
深さ、段差測定。
測定範囲(mm)0〜150 器差(mm)外側 ±0.3/ 内側:±0.5 最小表示量(mm)0.1 デプスバー 付属品モニター電池(1個) 材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂 全長(mm)237 使用温度範囲(℃)0〜40 電源ボタン電池LR44 寸法A(mm)237 寸法F(mm)42 寸法D(mm)40 寸法E(mm)60 寸法B(mm)17 寸法C(mm)78 繰返し精度(mm)±0.1 保存温度(℃)-10〜60 機能ゼロセット、スライドパワーON、不使用時約5分後パワーOFF 寸法G(mm)16 保存湿度(%)0〜80
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70608275
2025-10-29
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

到着した時から電源が勝手に入ったり切れたりで電池の所を調整したらしばらくは使えたけど今度はオフにできなくなったりで不良品でした。送り返すのが面倒であきらめです。

2025-09-17
用途:
diy
サービス業

いままで30年前のデジタルノギスを使ってしましたが、ついに表示が消えてしまい買い換えを検討しましたが、DIYに使用なのであまり高価なものはどうかな?で、検索したところモノタロウブランドのものがヒットしました。
本体はカーボンなので少々頼りないところもありますが、計測数値はまずまずで問題なく使用しております。 時間がたつと自動で電源もOFFになる機能が気に入りました。

2025-06-23
用途:
DIYでネジの検討など

屋外持ち出しで計測するのに落としてしまったりすると大変なので安価なのが助かります。
デジタルノギス出始めの頃は、一流メーカーのものでも速く動かしたときゼロ点がどんどんズレてしまうものがありましたが、これはその点は大丈夫です。
ただし測定値が実際の半分になったり(ゼロ点ズレでなく)、インチ表示になってしまうバグがたまに発生します。電池を入れ直すと治りますが、致命的なので自衛として毎回電池を抜いて保管するか、使用前に最大値のチェックを習慣づけるなどしたほうがいいと思います。
測定精度内ですがジョーにユガミ・バリありますので気になる場合は調整が必要です。
デプスバーは強度が全然足りず、グニャグニャ曲がってしまうのでかなり慎重に使う必要があります。

1人が参考にしています
対象商品:
70608275
2025-02-24
用途:
アルミ角材の内径を測るのに使用しています
その他業種

このノギスは、デジタル化され、しかも大文字。寸法の読み間違いが起こらない。さらに材質がカーボン製で軽い。優れモノです。

2025-02-20
用途:
厚みの測定

軽量でしかも安価で当初は満足でした。
しかし、計測頻度が多い場合、ノギスの内側が削れてしまいすぐに誤差が出てしまうようになりました。

2人が参考にしています
対象商品:
70608284
2025-02-17
用途:
ネジや穴のサイズ確認

見やすくて安くて軽くて、ノギスは待ってる方がいいに決まってる。

対象商品:
70608284
2023-11-04
用途:
機械のメンテナンス時や日常の色々な計測
農・林・水産業

以前はデジタルゲージなしの物を使っていましたが、目も見えにくくなってきたので購入してみました。 価格は手ごろで使いやすいですね ただあとからわかったのですが、ダイヤル付があったようで、そっちにすればよかったと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
70608275
2023-07-26
用途:
ドリルの刃、ねじサイズの確認等

軽く持ち運びも楽で、長さも通常のノギスより短いのでホームセンターに持っていくのに便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする