LeFH-e
LeFH-eの 自動車用電球・バルブ
LeFH-eの 自動車用LEDバルブ
LeFH-eの T8/T10×31(LED)
LeFH-e GT120 LED T6.3×31mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70608966
品番
200024
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
T6.3×31mmタイプのLEDバルブ。12V専用。
60000ケルビンの光で明るく照らします。バニティランプに最適。
用途
バニティランプに
タイプ
T6.3
定格電圧(V)
12専用
発光色
白
色温度(K)
6000