LeFH-e
LeFH-eの 自動車用電球・バルブ
LeFH-eの 自動車用LEDバルブ
LeFH-eの その他LED
LeFH-e GT120 LED T13
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70608993
品番
200053
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
T13タイプのLEDバルブ。12V/24V兼用。
60000ケルビンの光で明るく照らします。ルームランプやナンバー灯に最適。
用途
ルームランプやナンバー灯に
タイプ
T13
定格電圧(V)
12/24兼用
発光色
白
色温度(K)
6000