430003 セレナ[C27系]専用設計LEDライセンスランプ1台分(2個) LeFH-e 70609158

 

430003 セレナ[C27系]専用設計LEDライセンスランプ1台分(2個) LeFH-e 70609158
430003 セレナ[C27系]専用設計LEDライセンスランプ1台分(2個) LeFH-e 70609158
430003 セレナ[C27系]専用設計LEDライセンスランプ1台分(2個) LeFH-e 70609158
430003 セレナ[C27系]専用設計LEDライセンスランプ1台分(2個) LeFH-e 70609158

セレナ[C27系]専用設計LEDライセンスランプ1台分(2個)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード70609158品番430003
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

C27セレナ専用設計のLEDナンバー灯です。専用設計なのでジャストフィット!雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。
専用設計ユニットタイプのナンバー灯は左右合計18チップで明るく照らします。

用途C27セレナ専用設計のLEDナンバー灯です。消費電力(W)3.6定格電圧(V)DC12発光色色温度(K)6000保証期間1年明るさ(Lm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする