エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの タッチペン
スマートフォン タブレット タッチペン 超感度タイプスタンダード 簡易包装
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70609194
品番
PWTPC01BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
軽いタッチで超反応!
ペン先に高密度ファイバーチップを採用し、超感度を実現したスマートフォン用タッチペン。
仕様
【ストラップ有無】×
材質
ペン先:シリコンゴム、ナイロン繊維、本体:アルミニウム
色
ブラック
外形寸法(mm)
長さ約115×ペン径約9ペン先約6
対応機種
各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
商品説明動画
高感度タッチペン
参考になった