ピンマイク クリップマイク 4極ミニプラグ 無指向性 PC 変換ケーブル付 収納ポーチ ケーブル長:1.8m テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70609666 品番HS-MC09BK
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

動画撮影に最適な衣服などに装着できるクリップ付きピンマイク。
イヤホンを同時に接続できる変換ケーブルや風切り音や息によるノイズを低減できるウインドジャマー、ウインドスクリーン付き。

付属品収納ポーチ、変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ-Φ3.5mm4極ミニジャック×2)、ウインドジャマー ブラック 質量(g)約16 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約21×24(ケーブル、クリップ含まず) ケーブル長(m)約1.8 接続方式Φ3.5mm4極ミニプラグ 対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコンでの動作を保証するものではありません。 マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度【マイク】-42±2dB インターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ(L型) 保証期間6カ月間(保証規定はWEB保証規定確認) 指向性【マイク】無指向性 インピーダンス(Ω)2200 周波数帯域(Hz)20〜20,000 マイクミュート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70609666
2024-04-04
用途:
野外撮影時
建設業・工事業

付属に収納ポーチ・変換ケーブル・カバー・防風用カバーが付いていて良かったです。使用してみましたが普通に使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする