RT-P26TC30/BM iPhone 12 mini TPUソフト リング付 レイ・アウト 70609797

iPhone 12 mini TPUソフト リング付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード70609797品番RT-P26TC30/BM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

360°回転リング×衝撃吸収性のあるTPU素材。指に掛けて使えるリングで不意の落下を防ぐ。リングはスタンドとしても使用可能。四つ角エアクッション付き。デザインを損ねない側面のストラップホール。

用途スマホケース材質熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネイト素材、亜鉛合金、鉄ブラック質量(g)25タイプケース型対応機種iPhone 12 mini寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)13.4×6.8×1.4特性フィンガーリング付、ストラップホール付、スタンド機能
注意
※液晶保護フィルムをご使用になる場合、フィルムの種類によっては本製品と干渉する場合がございますのでご注意ください。
※充電ケーブルの形状によっては、本製品を装着した状態で接続や充電が出来ない場合がございます。その場合は、本製品を取り外して接続や充電を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする