レイ・アウト
iPhone 12 mini ハイブリッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ブラック
クリア
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70609858
品番
RT-P26CC2/BM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
衝撃吸収性のあるTPU×摩擦によるキズを低減するポリカーボネイト。鉛筆硬度2Hで傷に強い。衝撃をやわらげる柔らか素材。四つ角エアクッション付き。マイクロドット加工で側面の粘着痕を軽減。
用途
スマホケース
対応機種
iPhone 12 mini
タイプ
ケース型
色
ブラック
特性
ストラップホール付
材質
ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
質量(g)
17
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
13.4×6.8×1.1
注意
※液晶保護フィルムをご使用になる場合、フィルムの種類によっては本製品と干渉する場合がございますのでご注意ください。
※充電ケーブルの形状によっては、本製品を装着した状態で接続や充電が出来ない場合がございます。その場合は、本製品を取り外して接続や充電を行ってください。
※本製品は、au ワイヤレス充電台02(0102PUA)、及びApple純正充電器「MagSafe充電器」での充電検証を行い、メーカー基準にて充電可能と判断して販売しておりますが、万が一、ご使用のワイヤレス充電器などで正常に充電されない場合は、本製品を外してご利用ください。