レイ・アウト
レイ・アウトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
レイ・アウトの カバー・ケース・ポーチ
レイ・アウトの スマホケース
iPhone 12 / 12 Pro TPUソフト リング付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70610549
品番
RT-P27TC30/RM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
360°回転リング×衝撃吸収性のあるTPU素材。指に掛けて使えるリングで不意の落下を防ぐ。リングはスタンドとしても使用可能。四つ角エアクッション付き。デザインを損ねない側面のストラップホール。
用途
スマホケース
材質
熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネイト素材、亜鉛合金、鉄
色
レッド
質量(g)
29
タイプ
ケース型
対応機種
iPhone 12/12 Pro
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
15.0×7.4×1.5
特性
フィンガーリング付、ストラップホール付、スタンド機能
注意
※液晶保護フィルムをご使用になる場合、フィルムの種類によっては本製品と干渉する場合がございますのでご注意ください。
※充電ケーブルの形状によっては、本製品を装着した状態で接続や充電が出来ない場合がございます。その場合は、本製品を取り外して接続や充電を行ってください。