レイ・アウト
レイ・アウトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
レイ・アウトの カバー・ケース・ポーチ
レイ・アウトの スマホケース
iPhone 12 / 12 Pro 耐衝撃 手帳 マグネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70610768
品番
RT-P27ELC1/BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
衝撃に強く、使いやすい。ケースの蓋を閉じたまま通話ができる。ICカードポケット・大きめ収納ポケット付き。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。
用途
スマホケース
材質
ポリウレタン素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
色
ブラック/レッド
質量(g)
66
タイプ
手帳型
対応機種
iPhone 12/12 Pro
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
15.2×8.5×1.5
特性
耐衝撃、ポケット付、スタンド機能、マグネット付、ストラップホール付
注意
※液晶保護フィルムをご使用になる場合、フィルムの種類によっては本製品と干渉する場合がございますのでご注意ください。
※充電ケーブルの形状によっては、本製品を装着した状態で接続や充電が出来ない場合がございます。その場合は、本製品を取り外して接続や充電を行ってください。
※本製品は、au ワイヤレス充電台02(0102PUA)での充電検証を行い、メーカー基準にて充電可能と判断して販売しておりますが、万が一、ご使用のワイヤレス充電器などで正常に充電されない場合は、本製品を外してご利用ください。