ACT-5904-23 アクティフV ポケットフォルダー セキセイ 70612195

アクティフV ポケットフォルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ローズ
背幅(mm)5(最大マチ幅10)
ポケット数4
内容量1冊注文コード70612195品番ACT-5904-23
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

プリントが出し入れしやすい!プリント整理に便利なポケットフォルダー
用途に合わせて選べるポケット数!
書類が折れにくいハードタイプ!
透明表紙で中の書類が見える!
書類整理に便利な背見出し付。

材質本体/PP、見出し/紙厚さ(mm)本体/0.6ローズサイズA4 (見開きA3)背幅(mm)5(最大マチ幅10)寸法(縦×横)(mm)320×237ポケット数4ポケット名刺ポケット付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする