LP/EPレコードスタンド

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70614383 品番STL01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

本製品はレコード盤やジャケットを立てかけるためのスタンドです。
折りたたみが可能なので未使用時にはコンパクトに収納できます。
盤面にキズなどを付けないために、接触部分にクッション性の高いTPE素材を使用しております。
角度を調整することでLP盤、EP盤に利用可能です。

用途水や液体クリーナーを使用したクリーニング後の乾燥台として、レコード盤、ジャケットのインテリアスタンドとして、再生中のレコードのジャケットの一時的な置き場として 材質ABS 質量(g)78.9 収納時寸法(mm)184×25×33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする