MARM641RB 32型対応!高さ調整できるLCDモニタースタンド THANKO(サンコー)[電子機器] 70615573 MARM641RB 32型対応!高さ調整できるLCDモニタースタンド THANKO(サンコー)[電子機器] 70615573 MARM641RB 32型対応!高さ調整できるLCDモニタースタンド THANKO(サンコー)[電子機器] 70615573 MARM641RB 32型対応!高さ調整できるLCDモニタースタンド THANKO(サンコー)[電子機器] 70615573

32型対応!高さ調整できるLCDモニタースタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70615573 品番MARM641RB
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

視線の高さまで上げられます。
モニターに付属している標準のスタンドでは、どうも低くて仕事がしにくい。
もう少し高さがあれば便利なのに…
そう思ったことがある方必見です!
お手持ちのモニターに取り付けるだけで、ぐっと作業が快適になる高さ調整可能なモニタースタンド!
スタンドのアジャスタを緩めれば、高さを無段階調整することができます。
自身の目線の高さに固定できることで、目の疲れの軽減や作業効率の上昇にも繋がりますよ。
267mmから最大372mmまで高さ調整可能
標準的な高さから、最大372mmまで自由に高さを変えられるこのスタンド。
デスク環境に合わせてお好みの高さにセッティングすることができます。
32型までの大型モニターに対応
モニターサイズはなんと最大32型まで対応。
しっかり高さがあるから、大型モニターを取り付けても下に画面が接地してしまうこともありません。
角度を30度まで調整することができるため、自分の姿勢や座高に合わせて調整することができます。
また、24インチまでのモニターなら片手で左右180度に回転させて縦画面にすることも可能です。
本体はおよそ3kg、幅40cmとしっかりとした作りで安定感抜群。
大型モニターを取り付けてもグラグラせず、転倒しにくい仕様になっています。
最大高さにして13インチのノートPCと並べても、画面がかぶることなく作業することができますよ。
※写真は13インチノートPCと24インチモニターを使用。

用途大型モニター対応の高さ調整できるモニタースタンド セット内容ネジ(小)×4、ネジ(大)×2、スパナ、スタンド、アーム、日本語取扱説明書 質量(kg)約3 タイプスタンドタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267〜372×398×252 保証期間購入日より6カ月 液晶モニター1台 適合モニターサイズ32 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向垂直 対応VESA規格75mm×75mmまたは100mm×100mm
注意
※モニター取り付け時は落下を防ぐため2人で行ってください。
※本製品は重さがあるため、落下すると床や机を傷つける恐れがございます。慎重に組み立ててください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
※モニター取り付け時は落下を防ぐため2人で行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする