HDMM1MLS HDMI 2.0ケーブル/1m/4K60Hz/ネジ留め機構搭載/HDR/イーサネット対応/Hight Speed HDMI®/オス - オス/ブラック/ウルトラHD UHD/Ultra HD 4K モニター ディスプレイ コード StarTech.com 70616754

HDMM1MLS HDMI 2.0ケーブル/1m/4K60Hz/ネジ留め機構搭載/HDR/イーサネット対応/Hight Speed HDMI®/オス - オス/ブラック/ウルトラHD UHD/Ultra HD 4K モニター ディスプレイ コード StarTech.com 70616754
HDMM1MLS HDMI 2.0ケーブル/1m/4K60Hz/ネジ留め機構搭載/HDR/イーサネット対応/Hight Speed HDMI®/オス - オス/ブラック/ウルトラHD UHD/Ultra HD 4K モニター ディスプレイ コード StarTech.com 70616754
HDMM1MLS HDMI 2.0ケーブル/1m/4K60Hz/ネジ留め機構搭載/HDR/イーサネット対応/Hight Speed HDMI®/オス - オス/ブラック/ウルトラHD UHD/Ultra HD 4K モニター ディスプレイ コード StarTech.com 70616754
HDMM1MLS HDMI 2.0ケーブル/1m/4K60Hz/ネジ留め機構搭載/HDR/イーサネット対応/Hight Speed HDMI®/オス - オス/ブラック/ウルトラHD UHD/Ultra HD 4K モニター ディスプレイ コード StarTech.com 70616754

HDMI 2.0ケーブル/1m/4K60Hz/ネジ留め機構搭載/HDR/イーサネット対応/Hight Speed HDMI®;/オス - オス/ブラック/ウルトラHD UHD/Ultra HD 4K モニター ディスプレイ コード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード70616754品番HDMM1MLS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ネジロック付きHDMI 2.0ケーブル:イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMIケーブル。着脱式のネジが付いたロックコネクタで振動や引っ張りによる脱落を防止。設置作業に工具がいらない溝付きのつまみネジ
高性能ケーブル:18Gbpsの帯域に対応するUHD(4K)ケーブル。4K/60Hz(3840x2160)、3Dビデオ、高いコントラスト比を実現するHDR、12:9アスペクト比、32chマルチストリームオーディオ(1536Hzサンプリングレート)、ARC、色域規格BT.2020をサポート
柔軟なケーブル:衝撃を吸収するTPE被覆材を使用。頻繁な折り曲げによる損傷からケーブル芯を保護し、長期的な使用に耐えるスリムUHD HDMIケーブル(4.5mm径)。ハロゲンフリー、環境保全のためのRoHS認証に対応
用途:オフィス/会議室用、携帯用として便利。ネジ留めポート付きのテレビ、モニター、プロジェクタ、大型ディスプレイに対応。StarTech.comはじめ各種ブランドのエクステンダーで使用可能。HDMI 1.4 1080p以前のバージョンと下位互換性あり
仕様:1m | ブラック | HDMI 2.0 | HDMI ネジ付きオス - ネジなしオス | 外径4.5mm、34AWG| 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | StarTech.com ライフタイム保証

仕様ワイヤゲージ:34 AWGセット内容HDMI ネジロック機構ケーブル性能【Video Revision】HDMI 2.0ブラックケーブル長(m)1湿度(%RH)0~85保存温度(℃)0~50コネクタA:HDMI [19ピン]、B:HDMI [19ピン]ケーブル外径(Φmm)4.5動作温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応イーサネット対応対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする