画像準備中

放射温度計

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70617567 品番 IR-309(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

消費生活用製品安全法PSCマーク品です。K型熱電対(別売)の使用もできる放射温度計です。最大/最小/平均値表示機能、HI/LOアラーム機能付です。放射率可変可能です(0.1〜1.0の範囲で0.01ずつ可変)。2ポイントレーザーマーカータイプ

放射率0.10〜1.00 仕様距離対測定範囲比(D対S):75対1 オプション熱電対センサー トラスコ品番406-9137 セット内容取扱説明書、ハードケース 材質ABS樹脂 質量(g)392 電源単4乾電池×2個(別売) 測定範囲(℃)-60〜1000 温度表示(最小)0.1/1℃ 分解能(℃)0.1℃(-60.0〜999.9℃)1℃(左記以外) 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)47×196×200 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ) 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする