測定範囲(Lux)0~200000精度±(3%+5dgt)(標準光源にて)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×37×169質量(g)約210(電池含む)電源単3形乾電池×2個付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、収納ケース分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Luxコード長さ(mm)約200~500電池寿命(時間)約80(アルカリ乾電池使用時)測定レンジ200、2000、20000、200000 lux表示更新レート0.5秒/回使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃/70%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ約30分(解除可能)温度特性±0.1%(25℃基準)RoHS指令(10物質対応)対応誤差(角度)10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%校正証明書JCSS校正