画像準備中

LEDモード付セパレート型デジタル照度計

商品レビューを投稿する
32日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70617689 品番 LX-3000(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

白色光源の他にLED、蛍光灯を想定した照度測定設定ができます。
最大、最小照度表示(MAX/MIN)機能
測定値固定表示(HOLD)機能
暗所で見やすいバックライト機能
センサー部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利です。
センサーを本体に取り付けた状態で180度回転させることができます。

測定範囲(Lux)0〜200000 精度±(3%+5dgt)(標準光源にて) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×37×169 質量(g)約230(電池含む) 電源単3形乾電池×2個 用途工場全般、工具関係、理化学関係、食品関係、ショーウィンドウなどの照度チェックに 付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、収納ケース 分解能(〜200Lux)0.1Lux/(〜2000Lux)1Lux/(〜20000Lux)10Lux/(〜200000Lux)100Lux コード長さ(mm)約230〜500 電池寿命(時間)約80(アルカリ乾電池使用時) 測定レンジ200、2000、20000、200000 lux 表示更新レート0.5秒/回 使用温湿度範囲0〜40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10〜50℃/70%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ約30分(解除可能) 温度特性±0.1%(25℃基準) RoHS指令(10物質対応)対応 誤差(角度)10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20% 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※白色光源の他にLED、蛍光灯を想定した照度測定設定ができますが、全てのLED、蛍光灯光源に対する測定を保証するものではありません。
※色温度、光束等の違いにより、本器での測定値の表示とは差分が生じます。
※LED光源での校正はできません。従来の標準光源による校正となります。
※PWM(パルス幅変調)制御された照明には対応しておりません。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
1人が参考にしています
2023-03-10

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする