画像準備中

アナログ接地抵抗計

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70617856 品番 ET-01U(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

接地抵抗と接地電圧の測定に対応した製品。配電線、屋内配線、電気機械設備、接地銅棒施工現場に。
接地電圧測定機能は、精密測定の「三線式」と簡易測定の「二線式」の両対応。X1、x10、x100の測定レンジから選択可能。最高測定抵抗は1200Ω。
接地電圧測定機能は、最高電圧AC30Vまで測定可能。
正しい設置状況を確認できるLED付き。
暗い場所でも測定ができるバックライト付き。

性能
最大測定電流出力:3mA
接地電圧測定方式:平均値整流
接地抵抗測定方式:(交流定電流測定出力)×1Ωレンジ/約AC 3mA、×10Ωレンジ/約AC 2mA、×100Ωレンジ/約AC 1mA、(交流定電流周波数出力)約820Hz
最大測定可能誤差範囲(最大動作誤差(±30%)が維持される測定範囲):×1Ωレンジ:6〜12Ω間、×10Ωレンジ:10〜120Ω間、×100Ωレンジ:100〜1200Ω間
適合規格
EC 61326
IEC 61010-2-033
IEC 61010-1、 CAT.III 300V
確度
接地電圧:最大目盛値の±3.0%
接地抵抗:最大目盛値の±3.0% (補助接地抵抗は100Ω±5%とする) (接地電圧は10V以下とする)
測定範囲接地電圧:0〜30VAC (50/60Hz)、接地抵抗:0〜1200Ω(x100)/0〜120Ω(x10)/0〜12Ω(x1) 測定方式接地抵抗測定方式:交流定電流測定出力・× 1Ωレンジ/約AC 3mA・× 10Ωレンジ/約AC 2mA・× 100Ωレンジ/約AC 1mA /交流定電流周波数出力 約820 Hz 幅(mm)112 奥行(mm)50 高さ(mm)160 用途接地工事 付属品精密測定プローブセット (赤色プローブ20m × 1本、黄色プローブ10m × 1本、緑色プローブ5m × 1本)、T型補助接地棒 × 2本、簡易型接地プローブセット(赤色 × 1本、緑色 × 1本)、テスト棒フラット(赤色 × 1本、黒色 × 1本)、安全ワニグチ(赤ワニグチ × 1個、黒ワニグチ × 1個)、取扱説明書 仕様●測定対応接地種類:三線式接地抵抗測定→A種〜D種、二線式接地抵抗測定→D種 オプション【別売】測定プローブ(赤 長さ20m):ET-01U-PR、測定プローブ(黄 長さ10m):ET-01U-PY、測定プローブ(緑 長さ5m):ET-01U-PG、T型補助接地棒(2本セット):ET-01U-T、簡易プローブ(赤):ET-01U-KR、簡易プローブ(緑):ET-01U-KG、安全ワニ口クリップ(赤、黒 各1個):ET-01U-C、テスト棒フラット(赤、黒 各1個):ET-01U-F トラスコ品番494-9811 質量(g)350(電池含まず) 電源単三形アルカリ乾電池×4 測定項目接地抵抗、接地電圧 反応時間1秒以内 表示アナログメータトートバンド式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×160×50 分解能接地電圧:0.5V、接地抵抗:20Ω、2Ω、0.2Ω 機能バックライト搭載、防塵 校正 測定レンジ接地抵抗:×100レンジ、×10レンジ、×1レンジ 使用温湿度範囲0〜+40℃、85%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20〜+60℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) 絶縁抵抗100MΩ/DC1000V(測定端子と外ケース間) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)測定端子と外ケース間でAC3700(50/60Hz)1分間 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接地抵抗計(アーステスタ)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/120/
2022-06-17

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする