画像準備中

フルオートフレキシブル クランプメータ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70617935 品番 CFL-02R(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

形状を自由に変更できるケーブルにて狭い場所でも容易に測定できます。
真の実効値(TRUE RMS)方式により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能です。
電流と周波数を同時に液晶画面に表示できます。
しっかり握れるハンドグリップスタイル採用。
暗所での測定でも値を確認しやすくなるよう、液晶画面にバックライトを搭載。
測定対象を明るく照らして暗所での作業がしやすいLEDライトを搭載。
データホールド機能により測定した値をゆっくり確認できます。

交流電流(ACA)
【フレキシブルクランプ】
(レンジ/分解能/確度/周波数)
0.2〜10/0.01/±(2.0% rdg+10dgt)/40〜65Hz
10〜60/0.01/±(1.5% rdg+5dgt)/40〜65Hz
60〜600/0.1/±(1.5% rdg+5dgt)/40〜65Hz
600〜3000/1/±(2.0% rdg+5dgt)/40〜65Hz
0.2〜60/0.01/±(2.5% rdg+5dgt)/65〜200Hz
60〜600/0.1/±(2.5% rdg+5dgt)/65〜200Hz
600〜3000/1/±(3.0% rdg+5dgt)/65〜200Hz
0.2〜60/0..01/±(3.0% rdg+5dgt)/200〜1k
60〜600/0.1/±(3.0% rdg+5dgt)/200〜1k
600〜1000/1/±(3.0% rdg+5dgt)/200〜1k
交流電流(A)10/60/600/1000/3000 電源単4形乾電池×3本 クランプ径(Φmm)120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×324×30 質量(g)約188 幅(mm)178 奥行(mm)30 高さ(mm)324 付属品収納ケース トラスコ品番837-1233 周波数(Hz)レンジ:40〜1000、分解能:0.1、確度:±(0.5% rdg+2dgt)3A以上時 表示液晶表示、6000カウント 校正 サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ 使用温湿度範囲0〜+40℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-10〜+60℃、80%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと) 電池寿命最長約70時間(アルカリ電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※測定対象やその周辺で感電が想定される箇所では、絶縁保護具を着用してください。
※バックライトを多用されますと電池の寿命が短くなります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする