曜日別特売
E7804 高視認長袖シャツ E7804 Asahicho(旭蝶繊維) 70620769

 

E7804 高視認長袖シャツ E7804 Asahicho(旭蝶繊維) 70620769
E7804 高視認長袖シャツ E7804 Asahicho(旭蝶繊維) 70620769
E7804 高視認長袖シャツ E7804 Asahicho(旭蝶繊維) 70620769
E7804 高視認長袖シャツ E7804 Asahicho(旭蝶繊維) 70620769
E7804 高視認長袖シャツ E7804 Asahicho(旭蝶繊維) 70620769

高視認長袖シャツ E7804

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
ケイコウオレンジ
サイズL
内容量1枚注文コード70620769品番E7804
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材

用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。仕様傷付け防止設計、両胸ファスナー付ポケット、左袖ペン差し付、氏名方布付、ラグラン袖、肩メッシュ、脇ゴムケイコウオレンジサイズLテープ幅(mm)反射テープ:50、両肩部:30規格クラス2エコマーク認定認定胸囲(cm)108着丈(cm)74機能高堅牢度加工、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材JIS規格JIST8127/ISO2047対応シーズンサマー裄丈(cm)84素材裏綿変化マット・ポリエステル90%(再生ポリエステル全体の55%)、綿10%材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂、金属(引手)グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70620787
2022-02-11
用途: ロードサービス
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズは記載より大きめで視認性もよく見た目よりも生地もしっかりしているかと思います、このては最近取引先にも商品が無くなりこちらで扱っているので大変重宝します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする