E8605 パンツ(ノータック) Asahicho(旭蝶繊維) 70625416 E8605 パンツ(ノータック) Asahicho(旭蝶繊維) 70625416 E8605 パンツ(ノータック) Asahicho(旭蝶繊維) 70625416 E8605 パンツ(ノータック) Asahicho(旭蝶繊維) 70625416 E8605 パンツ(ノータック) Asahicho(旭蝶繊維) 70625416

パンツ(ノータック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70625416 品番 E8605
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390

ストレッチサマーツイル 帯電防止素材使用

用途豊富なサイズ展開と動きにフィットするストレッチワークウェアです。 仕様膝裏切替/再帰性反射パイピング付、右側第2ループDカンループ付、膝裏切替 種別パンツ チャコール タイプスリム エコマーク認定認定 股下(cm)78 ウエスト(cm)88 機能ストレッチ、帯電防止 素材ストレッチサマーツイル・ポリエステル65%、綿35% グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする