20351 透湿防水防寒ジャケット アタックベース 70631104 20351 透湿防水防寒ジャケット アタックベース 70631104 20351 透湿防水防寒ジャケット アタックベース 70631104 20351 透湿防水防寒ジャケット アタックベース 70631104

透湿防水防寒ジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70631104 品番 20351
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990

ストレッチ 防風 防水 テフロン加工

用途作業着 種別ジャケット グレー サイズ3L 胸囲(cm)129 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)75 機能ストレッチ・防水・防風・防寒 裄丈(cm)92 耐水圧(mm)10000 透湿度(g/m2・h)10000/24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする