アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
透湿防水防寒ジャケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70631208
品番
20351
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
ストレッチ 防風 防水 テフロン加工
用途
作業着
種別
ジャケット
色
ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
113
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
65
機能
ストレッチ・防水・防風・防寒
裄丈(cm)
80
耐水圧(mm)
10000
透湿度(g/m
2
・h)
10000/24