アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの ボトムス
アタックベースの 秋冬 ボトムス
透湿防水防寒パンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
LL
注文コード
70631305
品番
20352
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチ 防風 防水 テフロン加工
用途
作業着
種別
パンツ/スラックス
色
ブラック
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
88〜98
機能
ストレッチ・防水・防風・防寒
耐水圧(mm)
10000
透湿度(g/m
2
・h)
10000/24