アルコール 燃料用 非有機溶剤タイプ

(4件のレビュー)
取扱停止中 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1缶(14kg) 注文コード70697402 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

主成分にエタノールを使用した混合溶剤の変性アルコール(エチルアルコール)です。
有機溶剤中毒予防規則(労働安全衛生法)に該当しません。
アルコールランプなどに使用する燃料用アルコールです。

名称燃料用アルコール(非有機溶剤タイプ) 用途アルコールランプなどに使用する燃料用アルコール 成分エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量17.7L 危険物の性状水溶性
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。試験・研究用途以外の目的には使用できません。一般・個人の方はご購入いただけません。ご購入時には最終使用先事業者名が必要になる場合があります。
※商品に貼付の注意書きラベル等を全て理解の上使用して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70697402 - 12025520 AP-7 BEST MOUCAL アルコール製剤 関西石油製品販売 BEST MOUCAL アルコール製剤 関西石油製品販売 1缶(14kg) 13,980
欠品中
税込15,378
ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-13
用途:
アルコールランプの燃料、脱脂洗浄
カタヤマテクニカルサービス 様

アルコール系シンナーとして電気部品や基板の洗浄に用いると、洗浄力(溶解力)は十分良好です。
燃料としては、メタノール系より熱量が大きく、大雑把に2Lのヤカンが15分かからず沸騰できます。
気になったのは、ちょっと炎が黄色く(=ススが出る)多少臭気がある点です。

対象商品:
70697402
2023-03-13
用途:
機材のメンテナンス時
株式会社アフターバーナー 様 (サービス業)

18Lでありながら、安価で重宝しております。まもなく追加購入の予定です。

対象商品:
70697402
2022-10-11
用途:
脱脂洗浄

普通に優秀です。有機溶剤より溶解度は落ちますが、親水なのでふき取りが、きれいにできます。

対象商品:
70697402
2020-02-26
用途:
機器洗浄・消毒
石川接骨院 様 (サービス業)

安全データシートにて、エタノールが主成分とのことで購入。届いた商品のラベルにイソプロピルアルコールが先頭に記載されているため、モノタロウに確認したところ、メーカーにも確認していただき化学薬品の場合は成分量順のルールはないため50音順記載になっていて、内容成分はSDSのデータ通りで間違いないとのことで、安心して使用しております。においもイソプロ独特のにおいでは無くエタノール臭が強くするので間違いないと思います。

14人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
一般的なアルコール消毒剤として使用可能でしょうか。
回答:
本商品は燃料用ですので、消毒剤としては使用不可でございます。
2021-06-22
質問:
一度開けたらアルコールがすぐに飛んでしまうのでしょうか。
回答:
アルコールですので、水などに比べて揮発は早く、気化します。 気化したガスは可燃性ガスですので、引火にご注意ください。 また、保管の際は栓をして、直射日光の当たらない風通しの良い冷暗なスペースで保管をお願いいたします。
2021-06-22
質問:
開封後の使用期限はどのくらいでしょうか。
回答:
使用期限は1年とさせて頂いております。
2021-06-22

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする