AGC
AGCの 冷媒関連
AGCの カーエアコンガス/オイル
AGCの カーエアコン用冷媒
カーエアコン用冷媒R1234yfサービス缶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200g×2缶)
注文コード
70723048
品番
R1234yfサービス缶
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
HFC-134aの代替えとして開発されたフロンです。地球温暖化係数がゼロで、温暖化係数が1以下の地球環境に極めてやさしい冷媒です。
用途
HFC-134a代替えとしてカーエアコン、建設機械設備用エアコン、チラー、自動販売機、ウォーターサーバーなど
仕様
フロン排出抑制法:非該当
臨界圧力
3.38Mpa
臨界温度
94.7℃
沸点(℃)
-29
冷媒
R1234yf
危険物の類別
非危険物
燃焼範囲(vol%,空気中)
6.21〜14.0
地球温暖化係数(GWP)
<1
蒸気圧(KPa)
685(25℃)
濃度(ppm)
許容濃度(AEL):500、冷媒限界濃度(RCL):16000
注意
※必ずガス入れ作業習得者が、カーエアコンメーカーのマニュアルに従い、正しく取扱い下さい。