※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSW100SB3M SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網付 ユニックス[建築金物] 70723084 BSW100SB3M SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網付 ユニックス[建築金物] 70723084 BSW100SB3M SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網付 ユニックス[建築金物] 70723084 BSW100SB3M SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網付 ユニックス[建築金物] 70723084

SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ内径(Φmm)100 メッシュ3メッシュ 注文コード70723084 品番BSW100SB3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は適合パイプ内径・メッシュなど21種類から選べます 他の種類を見る

屋外用換気口グリルです。設置する場所に合わせて、ドラフト(排気流)方向を制御します。

材質ステンレス(SUS304) 適合パイプ内径(Φmm)100 メッシュ3メッシュ 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 圧損係数(排気)3.72/(給気)6.32 直管相当長(m)(排気)18.7 相当隙間面積αA(cm2)31.7 種類丸型グリル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする