※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニックス[建築金物]
ユニックス[建築金物]の 換気口
ユニックス[建築金物]の ガラリ(グリル)
ユニックス[建築金物]の 丸型ガラリ
SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網付
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70723118
品番
BSW175SB3M
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
屋外用換気口グリルです。設置する場所に合わせて、ドラフト(排気流)方向を制御します。
材質
ステンレス(SUS304)
適合パイプ内径(Φmm)
175
メッシュ
3メッシュ
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
圧損係数
(排気)3.6/(給気)5.6
直管相当長(m)
(排気)31.7
相当隙間面積αA(cm
2
)
103.2
種類
丸型グリル