※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSW300SB5M SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網付 ユニックス[建築金物] 70723215 BSW300SB5M SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網付 ユニックス[建築金物] 70723215 BSW300SB5M SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網付 ユニックス[建築金物] 70723215 BSW300SB5M SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網付 ユニックス[建築金物] 70723215

SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網付

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70723215 品番 BSW300SB5M
参考基準価格(税別)¥38,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

屋外用換気口グリルです。設置する場所に合わせて、ドラフト(排気流)方向を制御します。

材質ステンレス(SUS304) 適合パイプ内径(Φmm)300 メッシュ5メッシュ 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 圧損係数(排気)11.89/(給気)11.29 直管相当長(m)(排気)178.4 相当隙間面積αA(cm2)213.6 種類丸型グリル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする