※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSW200SB10M SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網付 ユニックス[建築金物] 70723267 BSW200SB10M SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網付 ユニックス[建築金物] 70723267 BSW200SB10M SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網付 ユニックス[建築金物] 70723267 BSW200SB10M SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網付 ユニックス[建築金物] 70723267

SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70723267 品番 BSW200SB10M
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

屋外用換気口グリルです。設置する場所に合わせて、ドラフト(排気流)方向を制御します。

材質ステンレス(SUS304) 適合パイプ内径(Φmm)200 メッシュ10メッシュ 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 圧損係数(排気)7.68/(給気)9.74 直管相当長(m)(排気)77.3 相当隙間面積αA(cm2)102.2 種類丸型グリル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする