※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSW200SB3MDSP SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70723337 BSW200SB3MDSP SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70723337 BSW200SB3MDSP SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70723337 BSW200SB3MDSP SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70723337

SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網・FD付(72℃)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70723337 品番 BSW200SB3MDSP
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

防火ダンパー付き屋外用換気口グリルです。設置する場所に合わせて、ドラフト(排気流)方向を制御します。

材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 適合パイプ内径(Φmm)200 メッシュ3メッシュ 温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 圧損係数(排気)7.88/(給気)10.87 直管相当長(m)(排気)79.3 相当隙間面積αA(cm2)96.7 種類丸型グリル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする