※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニックス
ユニックスの 換気口
ユニックスの ガラリ(グリル)
ユニックスの 丸型ガラリ
SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網・FD付(72℃)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70723468
品番
BSW250SB10MDSP
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
防火ダンパー付き屋外用換気口グリルです。設置する場所に合わせて、ドラフト(排気流)方向を制御します。
材質
SUS304/FD部:SUS304 1.5t
適合パイプ内径(Φmm)
250
メッシュ
10メッシュ
温度(℃)
72
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
圧損係数
(排気)5.15/(給気)5.65
直管相当長(m)
(排気)64.4
相当隙間面積αA(cm
2
)
209.7
種類
丸型グリル