※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRP100AWFH 樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 70723495 PRP100AWFH 樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 70723495 PRP100AWFH 樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 70723495 PRP100AWFH 樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 70723495 PRP100AWFH 樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 70723495 PRP100AWFH 樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 70723495

樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ内径(Φmm)100 注文コード70723495 品番PRP100AWFH
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は適合パイプ内径など2種類から選べます 他の種類を見る

室内用レジスター。
フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。
給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。また、結露水をレジスター内に溜められます。
不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
水洗いは3〜5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。

材質ASA樹脂/機構部:ABS樹脂 クールホワイト 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種) 圧損係数(給気)26.95 相当隙間面積αA(cm2)15.4 適合パイプ内径(Φmm)100 種類角型レジスター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70723504
2024-08-21
用途:
破損したため
針ヶ谷保育園 様 (教育・研究機関)

同様の商品を10年前に5か所取りつけているが、ばねの不具合が
多く、今後も順次、取り換えが必要となっている。現製品は問題なく使用できており不具合も無い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする