※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBKW150B10M SUS製グリル 角型カバー(レンジ同時給排 給気用)  網付 ユニックス[建築金物] 70723513 SBKW150B10M SUS製グリル 角型カバー(レンジ同時給排 給気用)  網付 ユニックス[建築金物] 70723513 SBKW150B10M SUS製グリル 角型カバー(レンジ同時給排 給気用)  網付 ユニックス[建築金物] 70723513 SBKW150B10M SUS製グリル 角型カバー(レンジ同時給排 給気用)  網付 ユニックス[建築金物] 70723513

SUS製グリル 角型カバー(レンジ同時給排 給気用) 網付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質SUS304/ベルマウス部:ASA樹脂 注文コード70723513 品番SBKW150B10M
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

屋外用排気口グリル。
防虫網付きです。

種類角型ガラリ 材質SUS304/ベルマウス部:ASA樹脂 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 圧損係数(排気)0.44/(給気)0.87 直管相当長(m)(排気)3.3 相当隙間面積αA(cm2)192.2 適合パイプ内径(Φmm)150 仕様FDなし
注意
※屋外より点検できる場所でご使用ください。
※フェイス部脱着のため上部に25mm以上のスペースを確保してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする