※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBKW150B10MDSP SUS製グリル 角型カバー(レンジ同時給排 給気用)  網付 ユニックス[建築金物] 70723529 SBKW150B10MDSP SUS製グリル 角型カバー(レンジ同時給排 給気用)  網付 ユニックス[建築金物] 70723529 SBKW150B10MDSP SUS製グリル 角型カバー(レンジ同時給排 給気用)  網付 ユニックス[建築金物] 70723529 SBKW150B10MDSP SUS製グリル 角型カバー(レンジ同時給排 給気用)  網付 ユニックス[建築金物] 70723529

SUS製グリル 角型カバー(レンジ同時給排 給気用) 網付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質SUS304/ベルマウス部:ASA樹脂/FD部:SUS304 1.5t 注文コード70723529 品番SBKW150B10MDSP
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

屋外用排気口グリル。
防虫網付きです。

種類角型ガラリ 材質SUS304/ベルマウス部:ASA樹脂/FD部:SUS304 1.5t 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 圧損係数(排気)1.27/(給気)1.27 直管相当長(m)(排気)9.6 相当隙間面積αA(cm2)159.1 適合パイプ内径(Φmm)150 仕様FD付(72°)
注意
※屋外より点検できる場所でご使用ください。
※フェイス部脱着のため上部に25mm以上のスペースを確保してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする