※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBKG125B5M SUS製グリル 角型カバー 網付 ユニックス[建築金物] 70723608 SBKG125B5M SUS製グリル 角型カバー 網付 ユニックス[建築金物] 70723608 SBKG125B5M SUS製グリル 角型カバー 網付 ユニックス[建築金物] 70723608 SBKG125B5M SUS製グリル 角型カバー 網付 ユニックス[建築金物] 70723608

SUS製グリル 角型カバー 網付

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ内径(Φmm)125 注文コード70723608 品番SBKG125B5M
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は適合パイプ内径など6種類から選べます 他の種類を見る

屋外用排気口グリル、アミ付き。八角形ベルマウスによって外風の影響による排気効率の低下を防ぎます。

材質SUS304/ベルマウス部:ASA樹脂 適合パイプ内径(Φmm)125 メッシュ5メッシュ 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 圧損係数(排気)0.81/(給気)0.25 直管相当長(m)(排気)5.1 相当隙間面積αA(cm2)249 種類角型ガラリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする