※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニックス[建築金物]
ユニックス[建築金物]の 換気口
ユニックス[建築金物]の ガラリ(グリル)
ユニックス[建築金物]の 角型ガラリ
SUS製グリル 角型カバー FD付(72℃)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ内径(Φmm)
100
注文コード
70723626
品番
SBKG100BDSP
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ内径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
屋外用防火ダンパー付き排気口グリル。
八角形ベルマウスによって外風の影響による排気効率の低下を防ぎます。
材質
SUS304/ベルマウス部:ASA樹脂/FD部:SUS304 1.5t
種類
角型ガラリ
温度(℃)
72
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
圧損係数
(排気)1.78/(給気)1.12
直管相当長(m)
(排気)9
適合パイプ内径(Φmm)
100
相当隙間面積αA(cm
2
)
75.3
注意
※フェイス脱着のため上部に25mm以上のスペースを確保してください。